SIEMENS - LOGO!POWER 24 V / 2.5 A - 6EP3332-6SB00-0AY0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Enimmäislähtövirta 1:
2.5 ATärkeimmät tuotetiedot
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 2.5 A
Nimellinen lähtöjännite 1 - 24 V
Upotusleveys - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027022581
Sähkönumero
2702258
Toimittajan tuotenumero
6EP3332-6SB00-0AY0
Tukkuerä
1
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
2.5 A
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Upotusleveys:
54 mm
LOGO!POWER 24 V / 2.5 A Stabilized power supply input: 100-240 V ACoutput: DC 24 V / 2.5 A
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


