SIEMENS - LOGO!POWER 24 V / 4 A - 6EP3333-6SB00-0AY0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Enimmäislähtövirta 1:
4 ATärkeimmät tuotetiedot
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 4 A
Nimellinen lähtöjännite 1 - 24 V
Upotusleveys - 72 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027022598
Sähkönumero
2702259
Toimittajan tuotenumero
6EP3333-6SB00-0AY0
Tukkuerä
1
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
4 A
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Upotusleveys:
72 mm
LOGO!POWER 24 V / 4 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V / 4 A
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


