SIEMENS - LOGO!POWER 5 V / 3 A - 6EP3310-6SB00-0AY0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Enimmäislähtövirta 1:
3 ATärkeimmät tuotetiedot
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 5...5 V
Enimmäislähtövirta 1 - 3 A
Nimellinen lähtöjännite 1 - 5 V
Upotusleveys - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027022499
Sähkönumero
2702249
Toimittajan tuotenumero
6EP3310-6SB00-0AY0
Tukkuerä
1
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
5...5 V
Enimmäislähtövirta 1:
3 A
Nimellinen lähtöjännite 1:
5 V
Upotusleveys:
36 mm
LOGO!POWER 5 V / 3 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 5 V DC / 3 A
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


