SIEMENS - LOGO!POWER 5 V / 6.3 A - 6EP3311-6SB00-0AY0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - LOGO!POWER 5 V / 6.3 A - 6EP3311-6SB00-0AY0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Enimmäislähtövirta 1:

6.3 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.9 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.3 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.9 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.5 A

Nimellinen lähtöjännite 1:

5 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 5...5 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 6.3 A

  • Nimellinen lähtöjännite 1 - 5 V

  • Upotusleveys - 54 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027022505

Sähkönumero

2702250

Toimittajan tuotenumero

6EP3311-6SB00-0AY0

Tukkuerä

1

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

5...5 V

Enimmäislähtövirta 1:

6.3 A

Nimellinen lähtöjännite 1:

5 V

Upotusleveys:

54 mm

LOGO!POWER 5 V / 6.3 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 5 V DC / 6.3 A

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan