SIEMENS - LOGO! SOFT COMFORT V8.x - 6ED1058-0BA08-0YA1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisältää editorin ohjelmointikielelle IL (Instruction List) - ei
Sisältää editorin ohjelmointikielelle ST (Structured Text) - ei
Sisältää editorin ohjelmointikielelle SFC (Sequential Function Chart) - ei
Integroitu konfigurointitoiminto - kyllä
Sisältää editorin ohjelmointikielelle LD (Ladder Diagram) - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4034106029609
Sähkönumero
2702218
Toimittajan tuotenumero
6ED1058-0BA08-0YA1
Tukkuerä
1
Sisältää editorin ohjelmointikielelle IL (Instruction List):
ei
Sisältää editorin ohjelmointikielelle ST (Structured Text):
ei
Sisältää editorin ohjelmointikielelle SFC (Sequential Function Chart):
ei
Integroitu konfigurointitoiminto:
kyllä
Sisältää editorin ohjelmointikielelle LD (Ladder Diagram):
kyllä
Sisältää editorin ohjelmointikielelle FBD (Function Block Diagram):
kyllä
Sisältää editorin ohjelmointikielelle Flowchart:
ei
Sisältää editorin valmistajaspesifille ohjelmointikielelle:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 9x:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows NT:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 2000:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows XP:
kyllä
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows ME:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows CE:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Linux:
kyllä
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows Vista:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 2003 Server:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 7:
kyllä
Soveltuu muille käyttöjärjestelmille:
kyllä
Integroitu diagnostiikka:
kyllä
Integroitu evaluointitoiminto:
kyllä
Integroitu ohjelmiston konfigurointiohjelmisto:
kyllä
integroitu tiedonkeruu:
kyllä
Integroitu kommunikaatiotoiminto:
kyllä
Integroitu teknologiatoiminto:
ei
Integroitu operaatiotoimintoon asettaminen:
kyllä
Integroitu simulaatiotoiminto:
kyllä
Integroitu liiketoiminto:
ei
Integroitu analyysitoiminto:
kyllä
Integroitu sijaintitoiminto:
ei
Integroitu huoltotoiminto:
kyllä
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


