Etusivu

SIEMENS - Lukitusosa - 3RA6950-0A ohjain lisävaruste

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Lukitusosa - 3RA6950-0A ohjain lisävaruste

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 44.8 mm

  • Syvyys - 23.4 mm

  • Korkeus - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209689855

Sähkönumero

3720539

Toimittajan tuotenumero

3RA6950-0A

Tukkuerä

1

Leveys:

44.8 mm

Syvyys:

23.4 mm

Korkeus:

40 mm

CONTROL KIT