SIEMENS - Lukitusosa mekaaninen 230VUC - 3RT2926-3AP31

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Apukosketin, laajennettavissa - ei

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209736801

Sähkönumero

3720742

Toimittajan tuotenumero

3RT2926-3AP31

Tukkuerä

1

Apukosketin, laajennettavissa:

ei

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

S0, MEK.LUKITUS, AC/DC 230V,

Lukituslohko, mekaaninen, 230 V AC/DC moottorikontaktoreille, koko S0

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan