Etusivu

SIEMENS - M3FB15LX15/A Moduloiva jakoven - BPZ:M3FB15LX15/A

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - M3FB15LX15/A Moduloiva jakoven - BPZ:M3FB15LX15/A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - DN 15

  • Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 15 mm

  • Pituus, liitos 1 - 75 mm

  • Jännitetyyppi - AC

  • Korkeus - 274 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0286

Toimittajan tuotenumero

BPZ:M3FB15LX15/A

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

DN 15

Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:

15 mm

Pituus, liitos 1:

75 mm

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

274 mm

Väliaineen lämpötila (jatkuva):

-40...120 °C

Liitäntäjännite:

24 V

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Taajuus:

50/60 Hz

Ympäristön lämpötilan maksimi:

50 °C

KVS-arvo:

1.5

Pituus, liitos 2:

75 mm

Pituus, liitos 3:

75 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Asennuspituus, liitäntä 1:

75 mm

Asennuspituus, liitäntä 2:

75 mm

Asennuspituus, liitäntä 3:

75 mm

M3FB15LX15/A Moduloiva jakoventtiili, DN15, Kvs=1,5, kuumalle kaasulleja turvakylmäaineille