Etusivu

SIEMENS - Merkkivalo ilman linssiä - 5TE5800

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Merkkivalo ilman linssiä - 5TE5800

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Materiaali - muu

  • Väri - muu

  • Kokoonpano - muu

  • Lampun väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869040820

Sähkönumero

2108215

Toimittajan tuotenumero

5TE5800

Tukkuerä

12

Asennustapa:

muu

Materiaali:

muu

Väri:

muu

Kokoonpano:

muu

Lampun väri:

muu

Lampunpidin:

muu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

muu

Painiketoiminto:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Lampun enimmäisteho:

0 W

5TE5700