SIEMENS - Merkkivaloelementti - 3SU1401-1BB30-1AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - -99999...-99999 V

  • Mitoitusjännite Ue, DC - -99999...-99999 V

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Lampun väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209943117

Sähkönumero

2324419

Toimittajan tuotenumero

3SU1401-1BB30-1AA0

Tukkuerä

1

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

-99999...-99999 V

Mitoitusjännite Ue, DC:

-99999...-99999 V

Valonlähteen tyyppi:

LED

Lampun väri:

keltainen

Integroitu muuntaja:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:

-99999...-99999 V

Sisältää jännitteenalennusvastuksen:

ei

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Sisältää diodin:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

LED -elementti, kelt., Tarvike, 24VACDC

LED-moduuli integroidulla LED 24 V AC/DC, keltainen, ruuviliitin, etulevyasennukseen, Minimitilausmäärä 5 tai sen moninkertainen

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan