SIEMENS - Merkkivaloelementti - 3SU1401-1BB60-1AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - -99999...-99999 V
Mitoitusjännite Ue, DC - -99999...-99999 V
Valonlähteen tyyppi - LED
Lampun väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209943070
Sähkönumero
2324421
Toimittajan tuotenumero
3SU1401-1BB60-1AA0
Tukkuerä
1
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:
-99999...-99999 V
Mitoitusjännite Ue, DC:
-99999...-99999 V
Valonlähteen tyyppi:
LED
Lampun väri:
valkoinen
Integroitu muuntaja:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:
-99999...-99999 V
Sisältää jännitteenalennusvastuksen:
ei
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Sisältää diodin:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
LED-moduuli integroidulla LED 24 V AC/DC, valkoinen, ruuviliitin, etulevyasennukseen, Minimitilausmäärä 5 tai sen moninkertainen
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


