SIEMENS - Merkkivalokaluste kotelolle 3RV19 - 3RV1903-5C 220-240 VUC S00-S2

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkkivalojen lukumäärä - 3

  • Linssin väri - muu

  • Mitoitusjännite Ue - 220...240 V

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Linssin muoto - neliö

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011209274945

Sähkönumero

3720381

Toimittajan tuotenumero

3RV1903-5C

Tukkuerä

1

Merkkivalojen lukumäärä:

3

Linssin väri:

muu

Mitoitusjännite Ue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Linssin muoto:

neliö

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Sisältää lampun:

kyllä

Linssin malli:

litteä

Etu renkaalla:

ei

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

muu

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Merkkilamppu 220...240V (S00,S0,S2:lle)

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan