SIEMENS - Merkkivalokaluste kotelolle 3RV19 - 3RV1903-5E 380-415 VUC S00-S2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkkivalojen lukumäärä - 3
Linssin väri - muu
Mitoitusjännite Ue - 380...415 V
Jännitetyyppi - AC
Linssin muoto - neliö
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209274952
Sähkönumero
3720382
Toimittajan tuotenumero
3RV1903-5E
Tukkuerä
1
Merkkivalojen lukumäärä:
3
Linssin väri:
muu
Mitoitusjännite Ue:
380...415 V
Jännitetyyppi:
AC
Linssin muoto:
neliö
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Sisältää lampun:
kyllä
Linssin malli:
litteä
Etu renkaalla:
ei
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
muu
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


