SIEMENS - Moduulikontaktori - 5TT5801-6 20A 1s+1a 230VAC I/O/A

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Moduulikontaktori - 5TT5801-6 20A 1s+1a 230VAC I/O/A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu toimintavirta - 20 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitettu magnetointijännite - 230...230 V

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

212 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4001869351506

Sähkönumero

3826202

Toimittajan tuotenumero

5TT5801-6

Tukkuerä

1

Mitoitettu toimintavirta:

20 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitettu magnetointijännite:

230...230 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Mitoituskäyttöjännite:

230...230 V

Magnetointijännitteen tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

1000 W

Liukusäädin manuaalikäyttöön:

kyllä

Loistelamppukuorma maks.:

1000 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

1000 VA

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

1000 VA

Upotussyvyys:

0 mm

Hurinaton:

ei

Sisältää päivä/yö -toiminnon:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kontaktori 1-0-Automaatti 20A, 1s+1a, 230 VAC

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan