SIEMENS - Moot.käyn. 0,14-0,2A 24VDC - 3RA2110-0BD15-1BB4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käynnistysluokka - luokka 10
Mitoitusvirta Ie - 0.2 A
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - kyllä
Merkkivalojen lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
114 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209796560
Sähkönumero
3721105
Toimittajan tuotenumero
3RA2110-0BD15-1BB4
Tukkuerä
1
Käynnistysluokka:
luokka 10
Mitoitusvirta Ie:
0.2 A
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
kyllä
Merkkivalojen lukumäärä:
0
Lämpöreleen virta-asetus:
0.14...0.2 A
Leveys:
45 mm
Korkeus:
203 mm
Syvyys:
155 mm
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
-99999...-99999 V
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0.06 kW
Oikosulkulaukaisijalla:
kyllä
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoituskäyttövirta AC-3, 400 V:
0.2 A
Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 1, 480 Y / 277 V:
65000 A
Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 1, 600 Y / 347 V:
30000 A
Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 2, 230 V:
150000 A
Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 2, 400 V:
150000 A
Ympäristön lämpötila, yläraja:
60 °C
Lämpötilakompensoitu ylikuormitussuojaus:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Sisältää muuntajan:
ei
Ulkoinen nollaus mahdollista:
ei
Sulakkeella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kuormansyöttölaite sulakkeeton, Suorakäynnistys 400 V AC, koko S00 0,14...0,20 A 24 V DC ruuviliitin 60 mm virtakiskojärjestelmille (täyttää myös koordinointityypin 1) Koordinointityyppi 2, Iq = 150 kA 1 NO (kontaktori)
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


