SIEMENS - Moot.käyn. 9-125A 230VAC - 3RA2120-1KA24-0AP0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käynnistysluokka - luokka 10

  • Mitoitusvirta Ie - 12 A

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - kyllä

  • Merkkivalojen lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

92 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209860735

Sähkönumero

3721212

Toimittajan tuotenumero

3RA2120-1KA24-0AP0

Tukkuerä

1

Käynnistysluokka:

luokka 10

Mitoitusvirta Ie:

12 A

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

kyllä

Merkkivalojen lukumäärä:

0

Lämpöreleen virta-asetus:

9...12.5 A

Leveys:

45 mm

Korkeus:

193 mm

Syvyys:

97 mm

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

-99999...-99999 V

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

5.5 kW

Oikosulkulaukaisijalla:

kyllä

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoituskäyttövirta AC-3, 400 V:

12 A

Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 1, 480 Y / 277 V:

65000 A

Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 1, 600 Y / 347 V:

30000 A

Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 2, 230 V:

150000 A

Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 2, 400 V:

150000 A

Ympäristön lämpötila, yläraja:

60 °C

Lämpötilakompensoitu ylikuormitussuojaus:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Sisältää muuntajan:

ei

Ulkoinen nollaus mahdollista:

ei

Sulakkeella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

AC 400V, 9. . .12,5A , S0, AC 230V,

Kuormansyöttölaite varokkeeton, Suorakäynnistys 400 V AC, koko S0 9,00...12,5 A 230 V AC ruuviliitin asennettavaksi vakiokiinnityskiskoon (täyttää myös koordinointityypin 1) Koordinointityyppi 2, Iq = 150 kA 1 NO+1 NC (kontaktori)

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan