SIEMENS - Moot.s.katk. 0,7-1A (13A) - 3RV2111-0JA10

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 0.7...1 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 1 A

  • Leveys - 65 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

75 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209713307

Sähkönumero

3720871

Toimittajan tuotenumero

3RV2111-0JA10

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

0.7...1 A

Suojauksen toimintaperiaate:

magneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

1 A

Leveys:

65 mm

Syvyys:

97 mm

Korkeus:

97 mm

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0.25 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

13...13 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lämpösuojalla:

kyllä

Vaihevahti:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

0.2 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

kyllä

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

100 kA

Tehohäviö:

7.25 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

CL 10, 0.7...1A, 13A,

Katkaisijan koko S00 moottorin suojaukseen, LUOKKA 10 ylikuormitusreletoiminnolla A-vapautus 0,7...1 A N-irrotus 13 A ruuviliitin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan