SIEMENS - Moot.s.katk. 0,9-1,25A (16A) - 3RV2111-0KA10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 0.9...1.25 A
Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 1.25 A
Leveys - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
75 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209713314
Sähkönumero
3720872
Toimittajan tuotenumero
3RV2111-0KA10
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
0.9...1.25 A
Suojauksen toimintaperiaate:
magneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
1.25 A
Leveys:
65 mm
Syvyys:
97 mm
Korkeus:
97 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0.37 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
16...16 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
muu
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
0.2 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
kyllä
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
100 kA
Tehohäviö:
7.25 W
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Katkaisijan koko S00 moottorin suojaukseen, LUOKKA 10 ylikuormitusreletoiminnolla A-vapautus 0,9...1,25 A N-irrotus 16 A ruuviliitin
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


