SIEMENS - Moot.s.katk. 11-16A (286A) - 3RV2411-4AA10

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 10...16 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 16 A

  • Leveys - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

75 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209713208

Sähkönumero

3720919

Toimittajan tuotenumero

3RV2411-4AA10

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

10...16 A

Suojauksen toimintaperiaate:

magneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

16 A

Leveys:

45 mm

Syvyys:

97 mm

Korkeus:

97 mm

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

7.5 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

286...286 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lämpösuojalla:

kyllä

Vaihevahti:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

4 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

55 kA

Tehohäviö:

9.25 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

CL 10, 11...16A, 286A,

Katkaisijan koko S00 muuntajan suojaukseen; A-irrotus 10...16 A N-irrotus 286 A; ruuviliitin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan