SIEMENS - Moot.s.katk. 20-25A (325A) - 3RV2121-4DA10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 18...25 A
Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A
Leveys - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
75 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209716445
Sähkönumero
3720887
Toimittajan tuotenumero
3RV2121-4DA10
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
18...25 A
Suojauksen toimintaperiaate:
magneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
25 A
Leveys:
65 mm
Syvyys:
97 mm
Korkeus:
97 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
11 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
325...325 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
muu
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
5.5 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
kyllä
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
55 kA
Tehohäviö:
10.5 W
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Moottorinsuojakytkin koko S0 moottorinsuojaa varten, LUOKKA 10 ylikuormitusreletoiminnolla A-vapautus 18...25 A N-irrotus 325 A Ruuviliitin Vakiokytkentäkapasiteetti
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


