SIEMENS - Moot.s.katk. 23-28A (364A) - 3RV2121-4NA10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 23...28 A
Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 28 A
Leveys - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
75 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209766495
Sähkönumero
3720889
Toimittajan tuotenumero
3RV2121-4NA10
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
23...28 A
Suojauksen toimintaperiaate:
magneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
28 A
Leveys:
65 mm
Syvyys:
97 mm
Korkeus:
97 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
15 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
364...364 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
muu
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
7.5 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
kyllä
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
55 kA
Tehohäviö:
13.25 W
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Moottorinsuojakytkin koko S0 moottorin suojaukseen, LUOKKA 10 ylikuormitusreletoiminnolla A-vapautus 23...28 A N-irrotus 364 A ruuviliitin Vakiokytkentäkapasiteetti
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


