SIEMENS - Moot.suojak. 25A käyn.suoja - 3RV2331-4DC10

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - -99999...-99999 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A

  • Leveys - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

240 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209930292

Sähkönumero

3721419

Toimittajan tuotenumero

3RV2331-4DC10

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

-99999...-99999 A

Suojauksen toimintaperiaate:

magneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

25 A

Leveys:

55 mm

Syvyys:

149 mm

Korkeus:

140 mm

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

11 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

325...325 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lämpösuojalla:

ei

Vaihevahti:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

5.5 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

65 kA

Tehohäviö:

14.5 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Moottorinsuojakytkin S2, käynn.suoja, 25A, oikosulkulauk. 325A, 65kA400VAC

Katkaisijan koko S2 käynnistinyhdistelmälle Nimellisvirta 25 A N-vapautus 325 A Ruuviliitin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan