SIEMENS - Moot.suojakatk. 0,2A (2,6A) - 3RV2311-0BC10

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - -99999...-99999 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 0.2 A

  • Leveys - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

45 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011209713864

Sähkönumero

3720805

Toimittajan tuotenumero

3RV2311-0BC10

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

-99999...-99999 A

Suojauksen toimintaperiaate:

magneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

0.2 A

Leveys:

45 mm

Syvyys:

97 mm

Korkeus:

97 mm

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0.1 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

2.6...2.6 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lämpösuojalla:

ei

Vaihevahti:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

0 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

100 kA

Tehohäviö:

5.5 W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

IN, 0.2A,2.6A,

Katkaisijan koko S00 käynnistinyhdistelmälle Nimellisvirta 0,2 A N-irrotus 2,6 A ruuviliitin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan