SIEMENS - Moot.suojakatk. 32A (400A) - 3RV2321-4FC10

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - -99999...-99999 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A

  • Leveys - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

75 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209716360

Sähkönumero

3720826

Toimittajan tuotenumero

3RV2321-4FC10

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

-99999...-99999 A

Suojauksen toimintaperiaate:

magneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

40 A

Leveys:

45 mm

Syvyys:

97 mm

Korkeus:

97 mm

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

18.5 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

480...480 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lämpösuojalla:

ei

Vaihevahti:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

11 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

20 kA

Tehohäviö:

16.25 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

IN, 32A, 400A,

Katkaisijan koko S0 käynnistinyhdistelmälle Nimellisvirta 40 A N-irrotus 480 A ruuviliitin Vakiokytkentäkapasiteetti

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan