SIEMENS - Moottorikäynnistin 500V - 3RM1102-2AA14 0.4-2A 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käynnistysluokka - luokka 10A
Mitoitusvirta Ie - 2 A
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 0
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Merkkivalojen lukumäärä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
88 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209914636
Sähkönumero
3727441
Toimittajan tuotenumero
3RM1102-2AA14
Tukkuerä
1
Käynnistysluokka:
luokka 10A
Mitoitusvirta Ie:
2 A
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
0
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Merkkivalojen lukumäärä:
4
Lämpöreleen virta-asetus:
2...2 A
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
141.6 mm
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
110...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
110...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
110...110 V
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0.75 kW
Oikosulkulaukaisijalla:
ei
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Mitoituskäyttövirta AC-3, 400 V:
2 A
Mitoituskäyttöteho AC-3, 230 V, 3-vaihe:
0.37 kW
Mitoitusteho, 460 V, 60 Hz, 3-vaihe:
0.552 kW
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Ympäristön lämpötila, yläraja:
60 °C
Lämpötilakompensoitu ylikuormitussuojaus:
ei
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Sisältää muuntajan:
ei
Ulkoinen nollaus mahdollista:
ei
Sulakkeella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


