SIEMENS - Moottorikäynnistin 690V - 3RA6120-1BP32 0.32-1.25A 240VUC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moottorikäynnistyksen tapa - suorakäynnistin (DOL)
Käynnistysluokka - säädettävä
Mitoitusvirta Ie - 1.25 A
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209713871
Sähkönumero
3720505
Toimittajan tuotenumero
3RA6120-1BP32
Tukkuerä
1
Moottorikäynnistyksen tapa:
suorakäynnistin (DOL)
Käynnistysluokka:
säädettävä
Mitoitusvirta Ie:
1.25 A
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Merkkivalojen lukumäärä:
2
Lämpöreleen virta-asetus:
0.32...1.25 A
Leveys:
45 mm
Korkeus:
170 mm
Syvyys:
165 mm
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
110...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
110...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
110...240 V
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0.37 kW
Oikosulkulaukaisijalla:
kyllä
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Mitoituskäyttövirta AC-3, 400 V:
1.25 A
IEC 60947-4-3 mukainen luokka:
luokka 2
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Ympäristön lämpötila, yläraja:
60 °C
Lämpötilakompensoitu ylikuormitussuojaus:
ei
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Sisältää muuntajan:
ei
Ulkoinen nollaus mahdollista:
kyllä
Sulakkeella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


