SIEMENS - Moottorinsuojakatk. matala S00 - 3RV1011-1BA10 1.4-2A (26A)

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 1.4...2 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 2 A

  • Leveys - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

45 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011209263536

Sähkönumero

3720223

Toimittajan tuotenumero

3RV1011-1BA10

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

1.4...2 A

Suojauksen toimintaperiaate:

magneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

2 A

Leveys:

45 mm

Syvyys:

75 mm

Korkeus:

90 mm

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0.75 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

26...26 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lämpösuojalla:

kyllä

Vaihevahti:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

0.37 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

100 kA

Tehohäviö:

7.25 W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

1,4 - 2 A (26 A), 100kA/400VAC

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan