Etusivu

SIEMENS - MVF461H15-1.5 Magneettinen kau - BPZ:MVF461H15-1.5

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - MVF461H15-1.5 Magneettinen kau - BPZ:MVF461H15-1.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - DN 15

  • Materiaalin laatu - muu

  • Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset - 15 mm

  • Tuotteen paineluokka - PN 16

  • Liitokset - laippa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0298

Toimittajan tuotenumero

BPZ:MVF461H15-1.5

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

DN 15

Materiaalin laatu:

muu

Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset:

15 mm

Tuotteen paineluokka:

PN 16

Liitokset:

laippa

Liitännän tiiviste 1:

ei

Liitännän tiiviste 2:

ei

Laipan paineluokka:

PN 16

Maksimaalinen paine-ero avatussa asemassa:

10 bar

Pinnan suojaus:

muu

KVS-arvo:

1.5

Ohjaussignaali:

0-10 V

KVS-arvon vuotohäviö:

0.05 %

Ominaiskäyrä, perus:

tasaprosenttinen

Käsikäyttöinen:

kyllä

Asennustapa, jakautuva:

ei

Asetteluraja (Svo):

0.1 %

Kotelon/suojuksen materiaali:

valurauta

Säädettävä tilasignaali:

kyllä

Läpäisy:

magneettinen

Säädettävä toiminta-.alue:

ei

Väliaineen lämpötila (jatkuva):

1...180 °C

Apukontakti:

ei

Päätekontakti:

ei

Käyttöaika:

2 s

Kotelointiluokka (IP):

IP31

Rajähdyssuojattu:

ei

Ottotehon maksimi:

33 VA

Käyttölämpötila:

-5...45 °C

Pituus, liitos 1:

65 mm

Asennuspituus, liitäntä 1:

65 mm

Pituus, liitos 2:

65 mm

Asennuspituus, liitäntä 2:

65 mm

Korkeus:

387.5 mm

Leveys:

181 mm

Syvyys:

101 mm

MVF461H15-1.5 Magneettinen kaukolämpöventtiili, DN15, Kvs=1,5, PN16,laippa