SIEMENS - MVL661.15-1.0 Moduloiva säätöv - BPZ:MVL661.15-1.0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - DN 15
Jännitetyyppi - AC/DC
Korkeus - 276 mm
Pituus, liitos 1 - 70 mm
Väliaineen lämpötila (jatkuva) - -40...120 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0306
Toimittajan tuotenumero
BPZ:MVL661.15-1.0
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
DN 15
Jännitetyyppi:
AC/DC
Korkeus:
276 mm
Pituus, liitos 1:
70 mm
Väliaineen lämpötila (jatkuva):
-40...120 °C
Liitäntäjännite:
24 V
Materiaalin laatu:
muu
Venttiilin sisäläpimitta:
15 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Räjähdyssuoja:
Ex-Zone 1
Ympäristön lämpötilan maksimi:
55 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP65
KVS-arvo:
1
Pituus, liitos 2:
70 mm
Asennuspituus, liitäntä 1:
70 mm
Asennuspituus, liitäntä 2:
70 mm


