SIEMENS - MVL661.20-2.5 Moduloiva säätöv - BPZ:MVL661.20-2.5

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - MVL661.20-2.5 Moduloiva säätöv - BPZ:MVL661.20-2.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - DN 20

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Korkeus - 281.5 mm

  • Pituus, liitos 1 - 75 mm

  • Väliaineen lämpötila (jatkuva) - -40...120 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0307

Toimittajan tuotenumero

BPZ:MVL661.20-2.5

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

DN 20

Jännitetyyppi:

AC/DC

Korkeus:

281.5 mm

Pituus, liitos 1:

75 mm

Väliaineen lämpötila (jatkuva):

-40...120 °C

Liitäntäjännite:

24 V

Materiaalin laatu:

muu

Venttiilin sisäläpimitta:

20 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Räjähdyssuoja:

ei ole

Ympäristön lämpötilan maksimi:

55 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP65

KVS-arvo:

2.5

Pituus, liitos 2:

75 mm

Asennuspituus, liitäntä 1:

75 mm

Asennuspituus, liitäntä 2:

75 mm

MVL661.20-2.5 Moduloiva säätöventtiili, DN20, Kvs=2,5, laajenevalle- jakuumalle kaasulle