SIEMENS - MVL661.25-6.3 Moduloiva säätöv - BPZ:MVL661.25-6.3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - DN 25
Jännitetyyppi - AC/DC
Korkeus - 288.5 mm
Pituus, liitos 1 - 80 mm
Väliaineen lämpötila (jatkuva) - -40...120 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0308
Toimittajan tuotenumero
BPZ:MVL661.25-6.3
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
DN 25
Jännitetyyppi:
AC/DC
Korkeus:
288.5 mm
Pituus, liitos 1:
80 mm
Väliaineen lämpötila (jatkuva):
-40...120 °C
Liitäntäjännite:
24 V
Materiaalin laatu:
muu
Venttiilin sisäläpimitta:
25 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Räjähdyssuoja:
ei ole
Ympäristön lämpötilan maksimi:
55 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP65
KVS-arvo:
6.3
Pituus, liitos 2:
80 mm
Asennuspituus, liitäntä 1:
80 mm
Asennuspituus, liitäntä 2:
80 mm


