Etusivu

SIEMENS - MXG461B32-12 Moduloiva säätöve - BPZ:MXG461B32-12

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - MXG461B32-12 Moduloiva säätöve - BPZ:MXG461B32-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - DN 32

  • Materiaalin laatu - pronssi (Rg 5)

  • Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset - 32 mm

  • Tuotteen paineluokka - PN 16

  • Liitokset - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0332

Toimittajan tuotenumero

BPZ:MXG461B32-12

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

DN 32

Materiaalin laatu:

pronssi (Rg 5)

Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset:

32 mm

Tuotteen paineluokka:

PN 16

Liitokset:

muu

Liitännän tiiviste 1:

kyllä

Liitännän tiiviste 2:

kyllä

Liitännän tiiviste 3:

ei

Laipan paineluokka:

PN 16

Maksimaalinen paine-ero avatussa asemassa:

6 bar

Pinnan suojaus:

muu

KVS-arvo:

12

Ohjaussignaali:

0-10 V

KVS-arvon vuotohäviö:

0.05 %

Ominaiskäyrä, perus:

tasaprosenttinen

Vuotohäviö KVS-arvo bypass:

0.2 %

Käsikäyttöinen:

kyllä

Ominaiskäyrä bypass:

pitkittäinen

Asennustapa, jakautuva:

ei

Asetteluraja (Svo):

0.1 %

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Taajuus:

50/60 Hz

Säädettävä tilasignaali:

kyllä

Läpäisy:

magneettinen

Säädettävä toiminta-.alue:

ei

Väliaineen lämpötila (jatkuva):

-20...130 °C

Apukontakti:

ei

Päätekontakti:

ei

Käyttöaika:

2 s

Kotelointiluokka (IP):

IP31

Rajähdyssuojattu:

ei

Ottotehon maksimi:

43 VA

Käyttölämpötila:

-5...45 °C

Pituus, liitos 1:

62.5 mm

Asennuspituus, liitäntä 1:

62.5 mm

Pituus, liitos 2:

62.5 mm

Asennuspituus, liitäntä 2:

62.5 mm

Pituus, liitos 3:

67.5 mm

Asennuspituus, liitäntä 3:

67.5 mm

Korkeus:

451.5 mm

Leveys:

188 mm

Syvyys:

101.5 mm

MXG461B32-12 Moduloiva säätöventtiili, DN32, Kvs=12, PN16, kierre,juomaveteen