SIEMENS - Ohjauspaneeli KP400 BASIC CLR - 6AV6647-0AJ11-3AX0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tukee TCP/IP-protokollaa - kyllä
Tukee CAN-protokollaa - ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa - kyllä
Näytön tyyppi - TFT
Värinäytöllä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4025515081241
Sähkönumero
2714070
Toimittajan tuotenumero
6AV6647-0AJ11-3AX0
Tukkuerä
1
Tukee TCP/IP-protokollaa:
kyllä
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
kyllä
Näytön tyyppi:
TFT
Värinäytöllä:
kyllä
Näytön värien määrä:
256
Näytön halkaisija:
4.3 inch
Pikselien lukumäärä, vaaka:
480
Pikselien lukumäärä, pysty:
272
Syöttöjännite DC:
19.2...28.8 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
1
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
1
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
0
SW-liitännällä:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
kyllä
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
GSM:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Näytön harmaasävyjen/sinisävyjen määrä:
0
Käytettävissä oleva projektimuisti/käyttäjämuisti:
1000 kByte
Numerisella näppäimistöllä:
kyllä
Aakkosnumeerisella näppäimistöllä:
kyllä
Ohjelmoitavien funktionäppäimien lukumäärä:
0
Viestinäytöllä:
kyllä
Viestijärjestelmällä (sis. bufferointi ja vahvistus):
kyllä
Prosessiarvon esitys (ulostulo) mahdollista:
kyllä
Prosessiarvon määrittely (sisääntulo) mahdollista:
kyllä
Resepteillä:
kyllä
Salasanasuojauksen tasojen määrä:
50
Tulostusulostulolla:
ei
Online-kielten lukumäärä:
5
Täydentävät ladattavissa olevat ohjelmistokomponentit:
ei
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Käyttölämpötila-alue:
0...50 °C
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Seinäasennus/ suora-asennus:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Etuosan leveys:
162 mm
Etuosan korkeus:
189 mm
Upotussyvyys:
33 mm
SIMATIC HMI
KP400 BASIC COLOR PN,
BASIC PANEL,
KEY OPERATION,
4\" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY,
256 COLORS,
PROFINET INTERFACE,
CONFIGURATION FROM
WINCC BASIC V11 SP2/
STEP 7 BASIC V11 SP2,
CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH
IS PROVIDED FREE OF CHARGE
FOR DETAILS SEE CD
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


