Etusivu

SIEMENS - Pehmo 110kW 690V 113A - 3RW4434-6BC46

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Pehmo 110kW 690V 113A - 3RW4434-6BC46

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 113 A

  • Mitoitusjännite Ue - 400...690 V

  • Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V - -99999 kW

  • Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V - 55 kW

  • Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V - -99999 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209625662

Sähkönumero

3826184

Toimittajan tuotenumero

3RW4434-6BC46

Tukkuerä

3RW4434-6BC46

Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:

113 A

Mitoitusjännite Ue:

400...690 V

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:

-99999 kW

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:

55 kW

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V:

-99999 kW

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 400 V:

110 kW

Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:

40 °C

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50HZ:

230...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60HZ:

230...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

-99999...-99999 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sisäänrakennettu moottorisuojaus:

kyllä

110kW/690V 113A, ohjaus 230VAC