SIEMENS - Pehmo 11kW 25A AC/DC 110-230V - 3RW4026-1BB14

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...230 V

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:

5.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.75 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.2 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 kW

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:

11 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot55 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 25 A

  • Mitoitusjännite Ue - 200...480 V

  • Toiminto - yksisuuntainen

  • Käynnistysluokka - muu

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

121 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209691667

Sähkönumero

3826214

Toimittajan tuotenumero

3RW4026-1BB14

Tukkuerä

1

Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:

25 A

Mitoitusjännite Ue:

200...480 V

Toiminto:

yksisuuntainen

Käynnistysluokka:

muu

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

110...230 V

Sisäinen ohitus:

kyllä

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:

5.5 kW

Sisältää näytön:

ei

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:

11 kW

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V:

-99999 kW

Vääntömomentin säätö:

ei

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 400 V:

-99999 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:

40 °C

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...230 V

Sisäänrakennettu moottorisuojaus:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

11KW/400V,25A, AC/DC 110-230V, S0

    Sirius pehmokäynnistin S0 25 A, 11 kW/400 V

    Ruuvi- ja jousikuormitetuilla varustettu SIRIUS 3RW40 pehmokäynnistin on suunniteltu kolmivaiheisten asynkronimoottoreiden pehmokäynnistykseen ja alasajoon.

    Tekniset tiedot:

    • Virrankesto: 25 A
    • Teho: 11 kW/400 V
    • Syöttöjännitteet: 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC
    • Toimintalämpötila: 40 °C
    • Liittimet: Ruuviliittimet ja liittimet
    • Erityissekvenssit: Integroitu ohitus, etäkäynnistysmahdollisuus
    • Hyväksynnät: IEC, UL/CSA, ATEX ja IEC Ex

    Asiakkaan hyödyt:

    • Pehmeä käynnistys vähentää virtapiikkejä ja sähköverkon kuormitusta.
    • Mahdollistaa alhaiset lämpöhäviöt ohjauskotelossa.
    • Älykkäät valvontatoiminnot suojaavat moottoria ylikuormitukselta ja laitetta ylikuumenemiselta.
    • Mahdollisuus rajoittaa virtaa käynnistyksen aikana ennalta asetettuun maksimiarvoon.
    • Koostumuksen kompaktisuus on parannettavissa lisävarusteilla, kuten linkkimoduulilla ja tuulettimella.

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan