SIEMENS - Pehmo 15kW 32A AC/DC 110-230V - 3RW4027-1BB14

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...230 V

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:

7.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.75 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.2 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 kW

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:

15 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot55 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 32 A

  • Mitoitusjännite Ue - 200...480 V

  • Toiminto - yksisuuntainen

  • Käynnistysluokka - muu

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

121 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209691728

Sähkönumero

3826217

Toimittajan tuotenumero

3RW4027-1BB14

Tukkuerä

1

Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:

32 A

Mitoitusjännite Ue:

200...480 V

Toiminto:

yksisuuntainen

Käynnistysluokka:

muu

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

110...230 V

Sisäinen ohitus:

kyllä

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:

7.5 kW

Sisältää näytön:

ei

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:

15 kW

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V:

-99999 kW

Vääntömomentin säätö:

ei

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 400 V:

-99999 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:

40 °C

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...230 V

Sisäänrakennettu moottorisuojaus:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

15KW/400V, 32A/AC3, AC/DC 110-230V,S0

SIRIUS pehmokäynnistin S0 32 A, 15 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Ruuviliitännät

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan