SIEMENS - Pehmo 15kW 400V 29A - 3RW4422-1BC44

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Pehmo 15kW 400V 29A - 3RW4422-1BC44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 29 A

  • Mitoitusjännite Ue - 200...460 V

  • Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V - 5.5 kW

  • Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V - 15 kW

  • Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V - 15 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209625266

Sähkönumero

3826140

Toimittajan tuotenumero

3RW4422-1BC44

Tukkuerä

3RW4422-1BC44

Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:

29 A

Mitoitusjännite Ue:

200...460 V

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:

5.5 kW

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:

15 kW

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V:

15 kW

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 400 V:

22 kW

Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:

40 °C

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50HZ:

230...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60HZ:

230...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

-99999...-99999 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sisäänrakennettu moottorisuojaus:

kyllä

15kW/400V 29A, ohjaus 230VAC, S6