SIEMENS - Pehmo 160kW 400V 313A - 3RW4445-6BC44

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Pehmo 160kW 400V 313A - 3RW4445-6BC44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 313 A

  • Mitoitusjännite Ue - 200...460 V

  • Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V - 90 kW

  • Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V - 160 kW

  • Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V - 160 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209625914

Sähkönumero

3826164

Toimittajan tuotenumero

3RW4445-6BC44

Tukkuerä

3RW4445-6BC44

Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:

313 A

Mitoitusjännite Ue:

200...460 V

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:

90 kW

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:

160 kW

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V:

160 kW

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 400 V:

315 kW

Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:

40 °C

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50HZ:

230...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60HZ:

230...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

-99999...-99999 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sisäänrakennettu moottorisuojaus:

kyllä

160kW/400V 313A, ohjaus 230VAC