Etusivu

SIEMENS - Pehmo 18,5kW 400V 36A - 3RW4423-1BC44

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Pehmo 18,5kW 400V 36A - 3RW4423-1BC44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 36 A

  • Mitoitusjännite Ue - 200...460 V

  • Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V - 7.5 kW

  • Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V - 18.5 kW

  • Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V - 18.5 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209625310

Sähkönumero

3826142

Toimittajan tuotenumero

3RW4423-1BC44

Tukkuerä

3RW4423-1BC44

Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:

36 A

Mitoitusjännite Ue:

200...460 V

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:

7.5 kW

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:

18.5 kW

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V:

18.5 kW

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 400 V:

30 kW

Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:

40 °C

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50HZ:

230...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60HZ:

230...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

-99999...-99999 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sisäänrakennettu moottorisuojaus:

kyllä

18,5kW/400V 36A, ohjaus 230VAC