SIEMENS - Pehmo 200kW 400V 356A - 3RW4446-6BC44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 356 A
Mitoitusjännite Ue - 200...460 V
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V - 110 kW
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V - 200 kW
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V - 200 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209625976
Sähkönumero
3826166
Toimittajan tuotenumero
3RW4446-6BC44
Tukkuerä
3RW4446-6BC44
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:
356 A
Mitoitusjännite Ue:
200...460 V
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:
110 kW
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:
200 kW
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V:
200 kW
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 400 V:
355 kW
Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:
40 °C
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50HZ:
230...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60HZ:
230...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
-99999...-99999 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Sisäänrakennettu moottorisuojaus:
kyllä


