SIEMENS - Pehmo 250kW 400V 432A/AC3 - 3RW4076-6BB44

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Pehmo 250kW 400V 432A/AC3 - 3RW4076-6BB44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 432 A

  • Mitoitusjännite Ue - 200...460 V

  • Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V - 132 kW

  • Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V - 250 kW

  • Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V - -99999 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209612211

Sähkönumero

3826130

Toimittajan tuotenumero

3RW4076-6BB44

Tukkuerä

3RW4076-6BB44

Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:

432 A

Mitoitusjännite Ue:

200...460 V

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:

132 kW

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:

250 kW

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V:

-99999 kW

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 400 V:

-99999 kW

Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:

40 °C

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50HZ:

230...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60HZ:

230...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

-99999...-99999 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sisäänrakennettu moottorisuojaus:

kyllä

250 kW/400V,432 A/AC3,ohjaus 230V