SIEMENS - Pehmo 37kW 72A AC/DC 24V ter. - 3RW4038-1TB04

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 72 A

  • Mitoitusjännite Ue - 200...480 V

  • Toiminto - yksisuuntainen

  • Käynnistysluokka - muu

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

181 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209692893

Sähkönumero

3826230

Toimittajan tuotenumero

3RW4038-1TB04

Tukkuerä

0

Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:

72 A

Mitoitusjännite Ue:

200...480 V

Toiminto:

yksisuuntainen

Käynnistysluokka:

muu

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Sisäinen ohitus:

kyllä

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:

22 kW

Sisältää näytön:

ei

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:

37 kW

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V:

-99999 kW

Vääntömomentin säätö:

ei

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 400 V:

-99999 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:

40 °C

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...24 V

Sisäänrakennettu moottorisuojaus:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

37KW/400V, 72A/AC3, AC/DC 24V, termistoriliitäntä,S2

SIRIUS-pehmokäynnistin S2 72 A, 37 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Ruuviliittimet Termistorimoottorin suojaus

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan