SIEMENS - Pehmo 45kW 690V 47A - 3RW4424-1BC46

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 47 A
Mitoitusjännite Ue - 400...690 V
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V - -99999 kW
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V - 22 kW
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V - -99999 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209625419
Sähkönumero
3826174
Toimittajan tuotenumero
3RW4424-1BC46
Tukkuerä
3RW4424-1BC46
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:
47 A
Mitoitusjännite Ue:
400...690 V
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:
-99999 kW
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:
22 kW
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V:
-99999 kW
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 400 V:
45 kW
Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:
40 °C
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50HZ:
230...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60HZ:
230...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
-99999...-99999 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Sisäänrakennettu moottorisuojaus:
kyllä


