Etusivu

SIEMENS - Pehmokäynnistin 1,1kW 400V - 3RW3003-1CB54

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Pehmokäynnistin  1,1kW 400V - 3RW3003-1CB54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 3 A

  • Mitoitusjännite Ue - 200...400 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...230 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...230 V

  • Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V - 0.5 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209557802

Sähkönumero

3822600

Toimittajan tuotenumero

3RW3003-1CB54

Tukkuerä

0

Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:

3 A

Mitoitusjännite Ue:

200...400 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...230 V

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:

0.5 kW

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:

1.1 kW

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V:

-99999 kW

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 400 V:

-99999 kW

Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:

40 °C

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...230 V

Sisäänrakennettu moottorisuojaus:

ei

1,1 kW/400V, 3 A/AC3, ohjaus 24-230 VAC/DC, lev. 22,5 mm