SIEMENS - Pehmokäynnistin 143A 200-480V - 3RW5055-6AB14 75KW/400V 110-250V

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 143 A

  • Mitoitusjännite Ue - 200...480 V

  • Toiminto - yksisuuntainen

  • Käynnistysluokka - säädettävä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...250 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

345 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4047621060255

Sähkönumero

3820019

Toimittajan tuotenumero

3RW5055-6AB14

Tukkuerä

1

Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:

143 A

Mitoitusjännite Ue:

200...480 V

Toiminto:

yksisuuntainen

Käynnistysluokka:

säädettävä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...250 V

Sisäinen ohitus:

kyllä

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:

37 kW

Sisältää näytön:

ei

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:

75 kW

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Vääntömomentin säätö:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:

40 °C

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...250 V

Sisäänrakennettu moottorisuojaus:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Pehmo 75KW/400V, 143A, ohjaus 110-250V AC, ruuvi

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan