SIEMENS - Peitekansi - 8GB4683

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Leveys - 252 mm
Korkeus - 45 mm
Pinnan suojaus - lakattu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011721048574
Sähkönumero
3431084
Toimittajan tuotenumero
8GB4683
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
252 mm
Korkeus:
45 mm
Pinnan suojaus:
lakattu
RAL-numero:
9010


