Etusivu

SIEMENS - Pintakotelo 1x12 modulia - 8GB1371-2

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Pintakotelo 1x12 modulia - 8GB1371-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rivien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rivien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 298 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4001869220864

Sähkönumero

3481090

Toimittajan tuotenumero

8GB1371-2

Tukkuerä

0

Rivien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Leveys:

298 mm

Korkeus:

260 mm

Syvyys:

140 mm

Kannen muoto:

suljettu

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Upotussyvyys:

70 mm

Laajennusmahdollisuus:

ei

Asennuslevyllä:

ei

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

1x12 moduulia