SIEMENS - Pintakotelo 1x5x12 modulia - 8GK1052-3KK11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 5
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 60
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Väri - musta
Leveys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
42 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4001869256528
Sähkönumero
3481118
Toimittajan tuotenumero
8GK1052-3KK11
Tukkuerä
0
Rivien lukumäärä:
5
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
60
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Väri:
musta
Leveys:
300 mm
Korkeus:
800 mm
Kannen muoto:
aukolla
Kotelointiluokka (IP):
muu
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Upotussyvyys:
140 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Asennuslevyllä:
ei
DIN-kisko:
ei
EMC-versio:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


