SIEMENS - Pintakotelo 3x5x12 modulia - 8GK1052-3KK31

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 15
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 180
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Leveys - 800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
179 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4001869256542
Sähkönumero
3481120
Toimittajan tuotenumero
8GK1052-3KK31
Tukkuerä
0
Rivien lukumäärä:
15
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
180
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Leveys:
800 mm
Korkeus:
800 mm
Kannen muoto:
suljettu
Kotelointiluokka (IP):
IP43
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Upotussyvyys:
140 mm
Laajennusmahdollisuus:
ei
Asennuslevyllä:
ei
DIN-kisko:
ei
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
9016
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


