SIEMENS - Pintakotelo 4x18 modulia - 8GB1374-3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 4
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 18
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Leveys - 410 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
52 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 22 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
4001869232331
Sähkönumero
3481098
Toimittajan tuotenumero
3481098
Tukkuerä
1
Rivien lukumäärä:
4
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
18
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
410 mm
Korkeus:
878 mm
Syvyys:
160 mm
Kannen muoto:
suljettu
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Upotussyvyys:
70 mm
Laajennusmahdollisuus:
ei
Asennuslevyllä:
ei
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


